曜日別特売
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896

8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896
8930-219 デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219 寅壱 56618896

デニム蛇腹カーゴパンツ 8930-219

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ウエスト(cm)100
サイズ4L
内容量1本注文コード56618896品番8930-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。
腰切れや膝のつっぱり感を解消。
動ける&スタイリッシュの強者。

コンサイズ4L混率(%)綿98、ポリウレタン2機能耐久性、ストレッチ性ウエスト(cm)100仕様着脱しやすいメタルボタン、後腰部に蛇腹プリーツ・V字ループ(パワーネット裏使い)、膝上部に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、前後に大容量カーゴポケット(タック・プリーツ・ファスナー)種別カーゴパンツ股下(cm)82生地ストレッチデニム色番4ワタリ(cm)36.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56618878
2022-04-25
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

軽いしポケットもいっぱいあるので履きやすいし濡れないしまた買いたいです。

対象商品 : 56618878
2022-04-23
用途: 自転車のメンテで
農・林・水産業

空気性もいいし蒸れないのでいいデニムの作業スボンです。また買いたいです。

対象商品 : 56618862
2017-11-24
用途: 普段の作業服
小林瓦店建設業・工事業

デニムなので、かっこいいし、ポリウレタンが入っているので、伸びるし履きやすいです。
秋冬用ですね。夏場は暑いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 56618853
2020-05-12
用途: 座りながら機械の操作
マツダ製作所

ウエストサイズが私81cm位なので82cmのLを購入したが履いてみるとブカブカ、サイズが85か86cm位ある感じ失敗した。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする