デニム蛇腹ライダースジャケット 8930-554

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56618932 品番 8930-554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

蛇腹プリーツは、パワーネット裏打ちの本格仕様。
すぐれた耐久性とストレッチ性を持つデニム素材。
1Wash加工+ボールBio加工+ブラスト加工。
ビンテージ感のある表面の10オンスデニム。
背身ノーフォークなど、細部もプロ仕様。

コン サイズLL 混率(%)綿98、ポリウレタン2 機能耐久性、ストレッチ性 仕様肩ダーツ仕様、大容量胸ポケット、背身ノーフォーク仕様、左袖ブランドネーム付ペン差し、肘部分に蛇腹プリーツ(パワーネット裏使い)、背身ノーフォーク仕様、内ポケット 種別ライダースジャケット 胸囲(cm)112 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)66 生地ストレッチデニム 色番4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56618932
2017-11-10
用途:
軽作業
株式会社 キクナカ 様

プロテクションがないのでこれでバイクに乗ろうとはおもわないが、ライダーズと名乗っているだけに無駄なダブつきがない。とくに腕周りはぴっちりしているので作業柄ダブつきを避けたい場合は理想的。蛇腹部分で可動域は確保されている。
厚手で見た目も良く街着にもいい。ただウエストのボタンをかけるとかなり窮屈でメタボには厳しい。外しとけばいいのだが、ウエストも調節できるとなおいい。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする