麻混シャツ 1020-125

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56619212 品番 1020-125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

麻混紡のさらりとした感触。
着心地のよさはもちろん、シーズンの着こなしを演出する立役者。

サックス サイズM 混率(%)綿70、麻30 仕様オリジナルボタン、左袖ブランドネーム付ペン差し、両脇スリット入り 種別長袖シャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)59 着丈(cm)75 色番10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
通常作業時に

淡いサクラ色が好きでこれまで2着買いました。
作業着でこのような色がなかなか無いので、寅壱さん、是非作り続けてください。よろしくおねがいします。

対象商品:
56619343
2021-06-03
用途:
土木作業時
TOS 様

サイズL身長167センチ73キロでちょうど良いです。
夏は涼しく最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする