寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ 5677-621
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
黒
サイズ
M
注文コード
56619395
品番
5677-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100
機能
吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性
仕様
袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
94
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
66
色番
13
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。