半袖ポロシャツ 5677-621

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード56619553 品番5677-621
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

スリムフィットの着こなしを提案。
着用時にもだぶつかない。

サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、触媒冷感、ストレッチ、消臭(脇消臭テープ付)、UVカット、抗ピリング性 仕様袖口裏切替色、しっかりした衿台仕様、サテン生地の前立て・衿後ろロゴ入りテープ、カラーサンド釦、タイトフィット、左胸ペン差し付 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)118 肩幅(cm)50 袖丈(cm)27 着丈(cm)74 色番21
注意
※この商品は胸囲が他のメーカー製品に比べて細めです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする