※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

消臭半袖ポロシャツ 5666-621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56619718 品番 5666-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

衿裏、袖裏にアクセント。
衿裏、袖裏のライン使いで、プレーンになりがちなポロスタイルを一変。
衿裏・前立て部・袖口にもさり気なく統一ライン入り。

サイズS 混率(%)ポリエステル50、綿50 機能速乾、消臭 仕様衿裏・前立て部・袖口裏にラインを採用 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)96 肩幅(cm)42 袖丈(cm)19 着丈(cm)65 色番13 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする