※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の シャツ・インナー
寅壱の 半袖 シャツ・インナー
寅壱の ポロシャツ 半袖
消臭半袖ポロシャツ 5666-621
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全70種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56619727
品番
5666-621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
衿裏、袖裏にアクセント。
衿裏、袖裏のライン使いで、プレーンになりがちなポロスタイルを一変。
衿裏・前立て部・袖口にもさり気なく統一ライン入り。
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル50、綿50
機能
速乾、消臭
仕様
衿裏・前立て部・袖口裏にラインを採用
種別
半袖ポロシャツ
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
67
色番
13