消臭半袖ポロシャツ 5656-621

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード56620348 品番5656-621
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

ナノアージュ採用で繰り返しの洗濯も安心。
タフで、消臭効果も長持ち。
汗によるいやなニオイを素早く消臭します。
家庭での洗濯OK。すぐれた耐久性を発揮します。
速乾性やイージーケア性にすぐれています。
盛夏でも、クリーンい着られる半袖ポロ。

サイズL 混率(%)ポリエステル100 機能ナノアージュ、速乾、消臭 仕様左胸ポケットワンポイント刺繍 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)108 肩幅(cm)46 袖丈(cm)24 着丈(cm)72 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする