画像準備中

半袖ポロシャツ 7983-621

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56621242 品番 7983-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

第一印象を変えるハイセンスなポロ。
厳しい暑さも爽やかに着こなせる一着。

濃紺 サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾、消臭(脇消臭テープ付) 仕様右袖・背後にゴールドロゴ搭載、脇メッシュ仕様 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)120 着丈(cm)80 裄丈(cm)52 生地シャドーブリスター 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする