寅壱赤耳ポロシャツ(半袖) 5959-621

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 56621748 品番 5959-621
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,519
販売価格(税別)
2,290

赤耳シリーズ。
毎日来ても、アカ抜けたスタイリング。
活動的な毎日には、クール感アップの半袖。

クロ サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 機能吸汗速乾 種別半袖ポロシャツ 胸囲(cm)116 着丈(cm)73 裄丈(cm)52 生地ディンプルメッシュ 色番13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
56621732
2023-04-11
用途:
倉庫内 仕分け作業
運輸・通信業

とても丈夫だと思います。デザインもとても気に入りました。

対象商品:
56621757
2021-07-26
用途:
仕事の時に着ています
有限会社飛騨機工商会 様

仕事の時に来ていますが、とにかく丈夫で、何回も洗濯しましたが色落ち、型崩れが
ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする