寅壱
寅壱の 服飾小物
寅壱の ベルト 服飾小物
マジックガーター 0000-905
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
56622956
品番
0000-905
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
日々の安全作業に欠かせない。
マジック式だからどこでも簡単、素早く固定。
色
白
混率(%)
フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30
幅(mm)
30
仕様
マジックテープ式、2つ一組
サイズ
F
色番
15
注意
※着脱しやすい強度のマジックテープの為、裾等を縛る以外の目的での使用はお勧めいたしません。