マジックガーター 0000-905

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 56622965 品番 0000-905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

日々の安全作業に欠かせない。
マジック式だからどこでも簡単、素早く固定。

花コン 混率(%)フィラメント40、ゴム30、ポリエステル30 幅(mm)30 仕様マジックテープ式、2つ一組 サイズF 色番20
注意
※着脱しやすい強度のマジックテープの為、裾等を縛る以外の目的での使用はお勧めいたしません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:435

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする