LAPIS
LAPISの 歯磨き用品
LAPISの 歯ブラシ
GLA-211パール やわらかめ 50本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50本)
注文コード
56644117
品番
GLA-211S
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,376
販売価格(税別)
¥
3,978
バスケットに入れる
歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より削減できる歯ブラシです。
歯科医院様で多くご利用いただいている歯ブラシです。
材質
柄:ポリプロピレン、毛:ナイロン
色
ピンク、ブルー、イエロー、オレンジ、ホワイト各10本入
寸法(cm)
全長17.4
包装形態
個包装
アズワン品番
68-9517-97
毛のかたさ
やわらかめ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000