G-Fit エアSTRETCH タンクトップ ブラック S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56644300 品番GFL980
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

コンパクトにまとまり、着用時のストレスを軽減する軽量感
アクティブな動きにも対応する2WAYストレッチ素材
カップ、カップポケット付き
屋外の運動も安心のSPF50+
肩甲骨の動きを妨げないYバック型
優しいホールド感でヨガやワークアウト、リラックスウェアなどシーンを選ばない

材質ポリエステル90%、ポリウレタン10% サイズS 裾幅(cm)37.5 アズワン品番68-5147-19 胸幅(cm)35 身丈(cm)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする