Gawri ハイパーアンクルウエイト 9kg 2ヶ組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード56644476 品番GWS9000
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,798
販売価格(税別)
37,998

体力にあわせて重さを変えることができる重量調節式。
最大約9kg。
ウエイト20本。
1個約450gのウエイトを10ヶ所のポケットより着脱可能。※1ポケットに2ウエイト入ります。ベルクロベルトでしっかり装着できます。
ウォーキング、野球、テニス、ゴルフ、卓球、剣道、バレーボール、格闘技、登山などの為の基礎体力向上に。
本品は超高負荷につきプロアスリート専用です。一般のユーザー様はご使用にならないでください。この注意事項を怠った場合の故障や怪我、事故については、一切責任を負いかねます。

本体寸法(mm)450×220×45(ベルト含まず) アズワン品番68-5564-67 素材ナイロン、フォーム、ベルベット、PP(エッジ)、ウエイト/スチール(棒状)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする