画像準備中

EASシリーズAZ付き ファン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56644587 品番EAS6LX-D045-AZMK-3
参考基準価格(税別)¥134,100 販売価格(税込) ¥141,900
販売価格(税別)
129,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
シリーズEAS ドライバ種類パルス列入力タイプ モーター取付方向左折返し スライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83 テーブルタイプX リード(mm)12 ストローク(mm)450 モーターAZ 電源(V)DC24/48 ケーブル長(m)3 付属品アクチュエータ、回路、モーター用ケーブル(3m)、エンコーダ用ケーブル(3m)、電磁ブレーキ用ケーブル(3m)、主電源・電磁ブレーキ接続用コネクタ(CN1)、入出力信号用コネクタ(CN4)、取扱説明書 仕様電磁ブレーキ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする