オリエンタルモーター
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
850
リード(mm)
6
形状
片軸シャフト
注文コード
56644684
品番
EASM6RNYE085ARAK
参考基準価格(税別)
¥102,600
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・リード・形状
など
272
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
850
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
シリーズ
EAS
ケーブル長(m)
なし
モーター
AR
テーブルタイプ
Y
取付角寸法(mm)
62×83
リード(mm)
6
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
モーター取付方向
右折返し
センサレール
なし