曜日別特売
01-122 EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 56644711

01-122 EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 56644711
01-122 EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 56644711
01-122 EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 56644711
01-122 EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー 日本エイテックス 56644711

EVACKiDS 非常用チェアベルト コンパクトタイプ ネイビー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード56644711品番01-122
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ベビーチェアが無い避難先などで、大人用のイスに赤ちゃんを座らせてお食事サポートができる補助ベルト。
保護者の腰に取り付ければヒザの上でも使えます。
赤ちゃんのお腹で留めるセーフティーベルト付きで急な立ち上がりを防ぎます。
ポケットにひっくり返して入れ込むだけでコンパクトになるので非常時に備えて備蓄でき、サッと取り出して使えるので便利。
持ち運びや保管に便利なストラップ付き。
帯電防止加工生地を使用しているのでほこりがつきにくく、汚れたら手洗いできるので衛生面が気になる環境でも清潔に使えます。

材質本体/ポリエステル100%質量(g)170アズワン品番69-1582-10適合年齢(歳)腰がすわって(7ヶ月)~3歳くらいまで寸法(縦×横)(cm)48×27収納時寸法(cm)約18×18ベルト長さ(cm)サポートベルト:約60~120、セーフティーベルト:約26~64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子ども用家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする