曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)650リード(mm)6形状片軸シャフト注文コード56644849品番EASM6RNYE065ARAK
参考基準価格(税別)¥97,600販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ストローク(mm)650形状片軸シャフト電源(V)DC24シリーズEASケーブル長(m)なしモーターARテーブルタイプY取付角寸法(mm)62×83リード(mm)6ドライバ種類パルス列入力タイプモーター取付方向右折返しセンサレールなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする