曜日別特売
3006240 サーモアイシーラー ニッぺ(日本ペイント) 56646993

サーモアイシーラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(12.5kg)
内容量1缶(12.5kg)注文コード56646993品番3006240
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スレート屋根用の遮熱シーラー。造膜性を持ち、さらに、素材への吸い込みを
抑制することで、上塗りの塗膜性能発現に貢献。反射性能を有する下塗り塗料。

特性遮熱タイプ塗料液主な用途屋根、スレート希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)4時間以上5日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.28
注意
※硬化剤を必ず使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする