サーモアイSi

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(15kg) 注文コード 56647702 品番 3008617
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

従来塗料 シリコングレードは強力な結合により、過酷な環境下でも耐久性を保持することが可能です。

クールネオサファイアブルー 特性耐久 用途工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。 セット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg 規格JIS K 5675 2種 2級 主成分2液形シリコン樹脂 主な用途屋根、金属、スレート 希釈剤塗料用シンナーA 塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量15kg 希釈率(%)0〜10(はけ、ウールローラー)、0〜5(エアレススプレー) 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内 グリーン購入法適合 可使時間(時間)6 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12〜0.14 塗回数2回 日射反射率(%)43.0
注意
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする