曜日別特売
3006506 サーモアイUV ニッぺ(日本ペイント) 56648278

サーモアイUV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
クールライトブラウン
クールライトブラウン
クール赤錆
クールアルドワーズブルー
クールオレンジエロー
クールクリーム
クールグリーン
クールコーヒーブラウン
クールジェノバブラウン
クールシルバーアッシュ
クールセレスティブルー
クールダークグレー
クールダークチョコレート
クールチェリーブラウン
クールチョコレート
クールディープグレー
クールトリノブラウン
クールナスコン
クールナポリブラウン
クールニューワイン
クールネオウィスタブルー
クールネオサファイアブルー
クールネオスカイブルー
クールパールライト
クールビスケットブラウン
クールビンテージローズ
クールブラウン
クールブラック
クールベネチアブルー
クールベビーブルー
クールベビーリーフ
クールボローニャグリーン
クールホワイト
クールマルーン
クールミラノグリーン
クールモスグリーン
クールライトグリーン
クールライトグレー
クールライトブルー
クールローズブラウン
クールローマオレンジ
内容量1セット(15kg)注文コード56648278品番3006506
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

日本ペイントの耐UVテクノロジーによって、耐久性を向上させた、コストパフォーマンスの高い塗料です。

用途
工場、倉庫、戸建て住宅、体育館、プラント、ビル、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会所などのスレート素材屋根・金属素材屋根。
クールライトブラウン使用場所屋外用特性耐久主な用途屋根、金属、スレートセット内容主剤13.5kg+硬化剤1.5kg希釈剤塗料用シンナーA塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15kg希釈率(%)0~10(はけ、ウールローラー)、0~5(エアレススプレー)油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内グリーン購入法適合可使時間(時間)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回日射反射率(%)53.8(近赤外78.3)
注意
※遮熱塗料専用下塗りを使用しないと遮熱性能が低下します。必ず専用の下塗りをご使用ください。
※遮熱塗料では、特殊な顔料を使用しているため、使用量が少ないと色相が変化して見えたり、十分に隠ぺいしないことがあります。十分な使用量が得られるように、標準塗装仕様を厳守してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする