1004696 水性シリコンベストⅡ ニッぺ(日本ペイント) 56648384

水性シリコンベストⅡ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
オレンジエロー
オレンジエロー
赤錆
グリーン
コーヒーブラウン
ジェノバブラウン
スカイブルー
ダークグレー
ダークチョコレート
チョコレート
ディープグレー
トリノブラウン
ナスコン
ナポリブラウン
ニューワイ
ブラウン
ブラック
ベネチアブルー
ボローニャグリーン
ホワイト
マルーン
ミラノグリーン
モスグリーン
ライトグレー
ローマオレンジ
内容量1缶(15kg)注文コード56648384品番1004696
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

住宅用化粧スレート屋根の塗り替え用塗料です。
対UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。
「1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤形ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。
防藻性・防かび性があります。
環境にも配慮しています:ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。

オレンジエロー使用場所屋外用特性耐候主な用途屋根、スレート希釈剤水道水塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)2以上標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.18塗回数2
注意
※下地調整が不十分だと塗膜はく離の原因となったり、光沢が出ないなどの仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず素地に近づけ9.8MPa(=100kgf/cm2)以上の高圧水洗か金属ワイヤブラシなどによるケレン後、水洗いを実施し、付着物、劣化塗膜や基材の劣化物を十分に除去してください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ・ローラーなどの共用も避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56648393
2022-10-23
用途: 発泡スチロールの塗装にも良い
その他業種

発泡スチロールの塗装に塗っております。
つやも乾きも良く使い易い。

対象商品 : 56648393
2022-10-20
用途: 発泡スチロールの塗装に使っています
その他業種

発泡スチロールの塗装に利用しています。
薄めずに塗り、乾きも非常に良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする