※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3009816 オーデフレッシュSi100V ニッぺ(日本ペイント) 56649818 3009816 オーデフレッシュSi100V ニッぺ(日本ペイント) 56649818 3009816 オーデフレッシュSi100V ニッぺ(日本ペイント) 56649818 3009816 オーデフレッシュSi100V ニッぺ(日本ペイント) 56649818

オーデフレッシュSi100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 56649818 品番 3009816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

オーデフレッシュシリーズの水性シリコン樹脂系上塗り塗料。
高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。
親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。
また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。
藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。

ND-110 特性防水、耐久、耐候 用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉施設、鋼構造物・プラント 規格JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 主成分水性シリコン樹脂 主な用途鋼、外壁 指触乾燥時間(分)40(5〜10℃)、15(23℃)、10(30℃) 希釈剤水道水 塗布方法ウールローラー、はけ、エアレススプレー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 適応下地外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面) 希釈率(%)5〜10 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)8以上(5〜10℃)、3以上(23℃)、2以上(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.14〜0.17 塗回数2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする