水性シリコン浸透ガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(15kg) 注文コード 56649915 品番 1001606
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗料。劣化した住宅コンクリートを見事に甦らせます。
遮水効果および超薄膜化により、ふくれ・はがれの心配がありません。
吸水防止効果に優れています。
透湿性があります。中性化防止効果があります。
水性です。防藻・防かび力があります。

透明 主な用途コンクリート 使用量0.10〜0.20kg/m2(1回目)、0.05〜0.10kg/m2(2回目) 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防藻、防カビ、透湿 塗り重ね可能時間(時間)2以上24以内(5〜10℃)、1以上8以内(23℃)、30分以上2以内(30℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数2
注意
※吸い込みにくい基材、板材(押出成形板、緻密なPC板、旧塗膜がある場合など)には塗装を控えてください。
※塗色が透明である場合、塗り重ねは、1コート目は使用量を多めに塗装し、2コート目は塗装むらの修正、巣穴への押し込みを意識した追っかけ塗装をしてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする