曜日別特売

EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)550リード(mm)6形状片軸シャフト注文コード56652969品番EASM4RNYE055ARAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥69,300
シリーズEAS取付角寸法(mm)45×60モーター取付方向右折返しセンサレールなしテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)550モーターAR形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする