クリンカラーWベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) CB7 バフ 注文コード56653835 品番1000355
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど54種類から選べます 他の種類を見る

水性なので、溶剤中毒や火災の心配がありません。
1液水性なので、取り扱いが簡単です。ローラーによる作業性に優れています。
経済性にすぐれた防塵床用塗料です。
アスファルト面に対して施工が可能です。

CB7 バフ タイプ艶有り 主な用途床、アスファルト 希釈剤水道水 塗布方法中毛ローラー 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0〜5 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.15〜0.20 塗回数2
注意
※施工後、ゴム長靴など、可塑剤を含むものを置くと軟化し粘着性が生じますので、置かないでください。
※アスファルト面へ溶剤系塗料を塗付すると、アスファルト成分がブリードしますので施工する際には、必ず試し塗りを行い、ニッペクリンカラーWベストつや有またはつや消を直接塗装してください(塗装工程以外の塗回数、標準塗布量、塗り重ね乾燥時間などの施工方法は仕様に基づいて行ってください)。
※アスファルト面の場合は、アスファルトのにじみにより変色する場合がありますのでとくにホワイト、淡彩系の場合はテスト塗装によりご確認の上、ご使用ください。
※舗装して間もないアスファルト面の場合は、油分が表面に染み出てこなくなるまで(目安は舗装後およそ3週間程度)、塗装を避けてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
56653835 1000355 60743360 3031763 ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ニッペ クリンカラーWエース つや有 水性高硬度防塵床用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 1缶(15kg) 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする