曜日別特売
+1×75 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654368

+1×75 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654368
+1×75 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654368
モノタロウ

ドライバー ソフトグリップ

(44件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
先端サイズNo.1
軸長(mm)75
全長(mm)164
内容量1本注文コード56654368品番+1×75
販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。

用途
ねじの締め付け・緩めに
先端形状プラス先端サイズNo.1軸長(mm)75材質クロムバナジウム軸径(Φmm)5全長(mm)164種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:44
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-25
用途: 各種部品の取り外し

わざわざこれ1本の為に遠出して買いに行くのも面倒なのでよかったです。
こういうの100均で売っているところと、無いところありますしね。

2025-05-02
用途: 部品の角度調整ねじに
その他業種

角度を調整するために固定しているねじの調整で購入しました。大量に欲しかったので安くてよかったです。強度も十分です。

対象商品 : 56654386
2023-12-23
用途: 普段使い用

普段使い用のドライバとして使用して10カ月ほど経ちましたが、特に使いにくいこともなく、作業できています。
コスパ抜群だと思います。

対象商品 : 56654386
2024-03-28
用途: ビスを
その他業種

安く軽いです。先端の剛性がやや悪いかも知れませんが、その辺を割り切れば充分の製品です。

対象商品 : 56654404
2023-06-06
用途: バイク修理用

グリップはとても握りやすくて滑りにくいので、作業時に力をかけるの時安心です。今回3番を購入しましたが、いっしょに2番も購入すればよかった。

対象商品 : 56654368
2024-03-16
用途: Diy
その他業種

値段の割にそこそこ使えそうだ。耐久性は、これから確認です。

対象商品 : 56654377
2023-06-01
用途: 自動車修理

色んな長さのドライバーを集めているのでその中の一つに。安価な割にはグリップも良く使いやすいです。

対象商品 : 56654368
2023-03-04
用途: 機器整備
有限会社平井電設

グリップ部にゴムラバー部分があり、油まみれになりながらの使用でも滑りにくく使いやすいです。価格が価格なだけに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする