+2×38 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654377 +2×38 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654377 +2×38 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654377 +2×38 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654377 +2×38 ドライバー ソフトグリップ モノタロウ 56654377

ドライバー ソフトグリップ

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56654377 品番 +2×38
販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ソフトグリップの使いやすい形状です。
滑りにくく力が入れやすいです。
軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。
刃先はマグネットになっており便利です。

先端形状プラス 先端サイズNo.2 軸長(mm)38 用途ねじの締め付け・緩めに 材質クロムバナジウム 軸径(Φmm)6 全長(mm)101 種類グリップドライバー 表面処理クロムメッキマット仕上げ 材質(軸)クロムバナジウム 材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム 刃部硬度HRC50 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
各種部品の取り外し

わざわざこれ1本の為に遠出して買いに行くのも面倒なのでよかったです。
こういうの100均で売っているところと、無いところありますしね。

2025-05-02
用途:
部品の角度調整ねじに
その他業種

角度を調整するために固定しているねじの調整で購入しました。大量に欲しかったので安くてよかったです。強度も十分です。

対象商品:
56654386
2023-12-23
用途:
普段使い用

普段使い用のドライバとして使用して10カ月ほど経ちましたが、特に使いにくいこともなく、作業できています。
コスパ抜群だと思います。

対象商品:
56654386
2024-03-28
用途:
ビスを
その他業種

安く軽いです。先端の剛性がやや悪いかも知れませんが、その辺を割り切れば充分の製品です。

対象商品:
56654404
2023-06-06
用途:
バイク修理用

グリップはとても握りやすくて滑りにくいので、作業時に力をかけるの時安心です。今回3番を購入しましたが、いっしょに2番も購入すればよかった。

対象商品:
56654368
2024-03-16
用途:
Diy
その他業種

値段の割にそこそこ使えそうだ。耐久性は、これから確認です。

対象商品:
56654377
2023-06-01
用途:
自動車修理

色んな長さのドライバーを集めているのでその中の一つに。安価な割にはグリップも良く使いやすいです。

対象商品:
56654368
2023-03-04
用途:
機器整備
有限会社平井電設 様

グリップ部にゴムラバー部分があり、油まみれになりながらの使用でも滑りにくく使いやすいです。価格が価格なだけに満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする