ラピアスプレミアム 寝具 毛布 アイボリー 160×200cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード56657155 品番1195990140210
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,638
販売価格(税別)
12,398

【大人かわいい】シンプルデザインのラピアスシリーズに、プレミアムな触り心地の2枚合わせ毛布が登場。
もこもことしたシルエットが可愛い、ラビットファー調の2枚合わせ毛布です。
当商品の生地を選定するにあたり、担当者が数種類の生地を実際に触り比べ、プレミアムの名に相応しい触り心地の生地を追及しました。
極細のフィラメント糸で、とろけるような触り心地です。
毛足の長さは25mmを採用しているので、一般的な毛布よりもふわふわの極上タッチをお楽しみいただけます。
表面はシリーズの中でも高目付です。
ボリュームアップしたことでより贅沢な触り心地と、暖かさを実現しました。
中綿なしでも生地に重みがあり、暖かいのでブランケットとしてもお使いいただけます。
小さなお子様がいるご家庭でも安心な乳幼児基準値をクリア。
お子様にも安心の低ホルムアルデヒド商品です。
キルトなしの2枚合わせの毛布なので、もこもこのデザインを崩さず可愛さをキープ。
裏面にはなめらかな肌触りのフランネル生地を使用しています。
自宅で手軽に洗濯ができるので、清潔さとふわふわのボリューム感をキープできます。
優れた技術と整備された施設で徹底的な管理体制の元生産された安心の品質です。
オフシーズンには毛布をしまっておけるケース付きで、収納も困りません。

厚さ(mm)約30 寸法(cm)160×200 アズワン品番60-0543-63 素材表地=ポリエステル100%【フェイクファー】裏地=ポリエステル100%【フランネル】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする