※写真は大のイメージとなります。
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック外装・ボディーパーツ
JB(日本ボデーパーツ工業)の 外装パーツ
JB看板灯 N型 灯具無し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
横(mm)
650
注文コード
56657566
品番
小 W650
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
横
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ガラス付き
奥行(mm)
70
縦(mm)
200
横(mm)
650
関連資料:
(0.01MB)
注意
※灯具は入っていません。
※ガラス前板は1300mmのサイズにはついていません。