東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
防滴ゴムソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E12
色
黒
注文コード
56657645
品番
TS-121K-E12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
口金・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:PVC(塩ビ)
色
黒
定格
3A300V
口金
E12
使用電球
10W以下