東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
防滴ゴムソケット ビス止め
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
56657785
品番
TS-301-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
付属品
ビス
材質
外郭:PVC(塩ビ)
定格
3A300V
口金
E26
使用電球
20W以下