東西電気産業
東西電気産業の 照明器具
東西電気産業の 天井用配線器具・電球ソケット
東西電気産業の 電球ソケット・レセプタクル
丸型レセップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口金
E26
注文コード
56657880
品番
TS-325K-E26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
口金
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
外郭:磁器
色
黒
定格
6A300V
口金
E26