SW-23BM スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA) 56658413 SW-23BM スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA) 56658413 SW-23BM スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA) 56658413 SW-23BM スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA) 56658413 SW-23BM スワレフレックス反射体 吾妻商会(AZUMA) 56658413

スワレフレックス反射体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 56658413 品番 SW-23BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。
小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。
ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。

用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所 仕様光学レンズ数:15 寸法(mm)基板径(反射面):22.7 基板厚(mm)5 色(反射部)白色
注意
※設置の際は、水分や汚れを落としてください。ビスを強く締めすぎると樹脂基板が破損する場合があります。小型ビス・設置剤・強力両面テープ含まず。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする