マイクロヘッド ビットラチェットハンドル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56659018 品番11589
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

早回し機能が付いたビットラチェットです。 72ギアの細かさと90mmの全長で狭所に最適です。

その他差込角:【六角部】1/4"(6.35mm) 厚さ(mm)【ヘッド】6 全長(mm)90 質量(g)40 ヘッド幅(mm)18 ギア数72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
機械のメンテナンスで使用
その他業種

小型で厚みも無く使いやすく、重宝しています。
個体差なのかビットとの相性なのか、持っているWERAとPBのビットとは
相性が良くないようで、下を向けるとビットが落下します。
他のメーカー不明品だと落下せずちゃんとロックしてくれます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする