ホイール&タイヤブラシ (ソフトグリップ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード56659167 品番45644
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

タイヤ、ホイール、フェンダー、ヒールウェル等を洗浄するブラシです。 柔らかくしなる毛は対象を傷つけにくく、かつ細部へ入り込み徹底洗浄を行えます。 ハンドルは濡れていても滑りにくく、手への衝撃を吸収して使いやすさを追求しております。

用途洗車、カーケアに 材質(ブラシ部)PP+PET 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×72×15 材質(ハンドル)PP、PBT 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする