充電式フレキシブルワークライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード56659228 品番96130
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

最大1500ルーメンのLEDワークライトです。 360°可動式のフレキシブルライトがついており、狭所・奥まった箇所の照射に最適です。 フレキシブルヘッドをスタンドのようにして自立させることが可能です。 強力なマグネットとフックを内蔵しており、あらゆる箇所で活躍します。 バッテリー残量がわかるインジケーター付きです。

セット内容USB-Cケーブル、取扱説明書 質量(g)410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×76.5×40.7 保護等級IP54 充電時間(時間)約3.5 耐衝撃性能IK08 明るさ(Lm)【フレキシブルライト】350、【メインライト】350(Low)、750(Mid)、1500(High) USBポートType-C 点灯時間(時間)【フレキシブルライト】16、【メインライト】15(Low)、6(Mid)、3(High)
注意
※点灯モード:フレキシブルライト→メインライト(Low)→(Mid)→(High)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする