六角棒ドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 軸長(mm)70 注文コード56659255 品番38205.1,5-70
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は軸長など11種類から選べます 他の種類を見る

早回しに最適な六角ドライバーです。 スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

全長(mm)155 質量(g)22.5 軸長(mm)70 サイズ(mm)1.5 適合キャップスクリューM1.6-2 適合セットスクリューM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする