オリエンタルモーター
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ストローク(mm)
200
300
250
200
150
100
50
リード(mm)
3
3
6
形状
片軸シャフト
電磁ブレーキ付
片軸シャフト
テーブルタイプ
Y
Y
X
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56659619
品番
EASM2YF020ARAK
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
シリーズ
EAS
取付角寸法(mm)
40×38
モーター取付方向
ストレート
センサレール
付
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
3
ストローク(mm)
200
モーター
AR
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし