EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)150
リード(mm)6
形状片軸シャフト
テーブルタイプY
内容量1個注文コード56659759品番EASM2YE015ARAK
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
シリーズEAS取付角寸法(mm)40×38モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYリード(mm)6ストローク(mm)150モーターAR形状片軸シャフト電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする