EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ストローク(mm)150
リード(mm)3
形状電磁ブレーキ付
テーブルタイプX
内容量1個注文コード56659865品番EASM2XF015ARMK
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
シリーズEAS取付角寸法(mm)40×38モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプXリード(mm)3ストローク(mm)150モーターAR形状電磁ブレーキ付電源(V)DC24ドライバ種類パルス列入力タイプケーブル長(m)なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする