貫通プラスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56659928 品番 38190.1-80DS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)5 全長(mm)184 サイズ#1 質量(g)83 軸長(mm)80 適合ねじM2.5-3 六角(mm)【根元六角】8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする