貫通マイナスドライバー (SwissGrip Evo)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 56659989 品番 38100.4-100DS
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

打撃部に加え、ブレードの根元に六角部を設けているので、固着したネジを緩めるのに最適です。バネ鋼ベースの特殊合金で高い硬度を保ち、弾性に優れます。貫通ブレード、打撃エネルギーの効率的な伝達(ブルズアイ効果)。スイスグリップEVOは3種の素材からなる新型ハンドルです。ハンドル形状は円形に改良されており、使用時の疲労が少ないだけでなく、旧ハンドルと比較してトルク伝達が25%向上されました。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。ハイテク3K素材により、耐薬品性と機械的性能が強化されており、油や濡れた手で握っても滑りにくく、安全に使用できます。3Kハンドルの内部のコア素材は100% リサイクルされた硬質素材です。外側(中層コア)は部分的にリサイクルされた硬質素材です。最も外側は高性能な柔らかい素材が使用されています。

軸径(Φmm)6 全長(mm)210 質量(g)112 軸長(mm)100 適合ねじM3.5 刃先厚(mm)1 刃先幅寸法(mm)6.5 六角(mm)【根元六角】10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする