オリエンタルモーター
EASシリーズAR付き 電動アクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ストローク(mm)
300
300
250
200
150
100
50
リード(mm)
3
3
6
形状
片軸シャフト
電磁ブレーキ付
片軸シャフト
テーブルタイプ
Y
Y
X
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56660057
品番
EASM2NYF030ARAK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,400
シリーズ
EAS
取付角寸法(mm)
30×38
モーター取付方向
ストレート
センサレール
なし
テーブルタイプ
Y
リード(mm)
3
ストローク(mm)
300
モーター
AR
形状
片軸シャフト
電源(V)
DC24
ドライバ種類
パルス列入力タイプ
ケーブル長(m)
なし