画像準備中

ネックバルブ(ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ネックバルブ(Φ8) 接続【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R) 形状三方弁 注文コード56661520 品番V1-10S
参考基準価格(税別)¥45,900 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様・接続・形状など31種類から選べます 他の種類を見る

ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。

用途高圧切替バルブ 仕様ネックバルブ(Φ8) その他【オペレート】手動弁 形状三方弁 材質(本体)SUSF316 質量(g)850 最高使用圧力(MPa)20 接続【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(R) 使用ガスO2(酸素)、N2(窒素)、Ar(アルゴン)、Air(空気)、H2(水素)、He(ヘリウム)、不活性ガス、C2H2(アセチレン)、C3H8(プロパン)、C3H6(プロピレン)、CNG(天然ガス)、C2H4(エチレン)、CH4(メタン)、C2H6(エタン)、CClF3(フロン13)、CHF3(フロン23)、CO2(炭酸ガス)、N2O(笑気ガス)、MAG(Ar 80%:CO2 20%)、CCl3F(フロン11)、CCl2F2(フロン12)、CBrF3(フロン13B1)、CHCl2F(フロン21)、CHCLF2(フロン22)、C4H10(ブタン)、C4H6(ブテン)、C4H8(1-ブテン)、C3H4(1,2-プロパジエン)、NH3(アンモニア)、EOG、Cl2+不活性ガス、SO2+不活性ガス、H2S+不活性ガス、NH3+不活性ガス、NO2(二酸化窒素混合ガス)、NO(一酸化窒素) Cv値0.92 口径8 設計温度(℃)-10〜75
関連資料:(1.09MB)
注意
※パージ部に1MPa以上の高圧がかからないようにしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする