ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ネックバルブ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続
【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)
形状
ネックバルブ(ストレート弁)
注文コード
56661565
品番
V1-05S-2-33
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続・形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途
高圧切替バルブ
その他
【オペレート】手動弁
形状
ネックバルブ(ストレート弁)
材質(本体)
SUSF316
質量(g)
500
最高使用圧力(MPa)
30
接続
【入口】W22-14(右)オネジ(R)、【出口】W22-14(右)オネジ(R)
使用ガス
O2(酸素)、N2(窒素)、Ar(アルゴン)、Air(空気)、H2(水素)、He(ヘリウム)、不活性ガス
Cv値
0.44
口径
5
設計温度(℃)
-10〜75
関連資料:
(1.09MB)
注意
※パージ部に1MPa以上の高圧がかからないようにしてください。