ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
ネックバルブ(ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
接続
【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)
形状
ネックバルブ(低温用ストレート弁)
注文コード
56661757
品番
V1-09S-2P
参考基準価格(税別)
¥52,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・接続・形状
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途
高圧切替バルブ
その他
【オペレート】手動弁
形状
ネックバルブ(低温用ストレート弁)
材質(本体)
SUSF316
質量(g)
830
最高使用圧力(MPa)
3
接続
【入口】W22-14(右)オネジ(P)、【出口】W22-14(右)オネジ(P)
使用ガス
LO2(液化酸素)、LN2(液化窒素)、LAr(液化アルゴン)、LCO2(液化炭酸)
Cv値
0.92
口径
8
設計温度(℃)
-196〜75
関連資料:
(1.09MB)
注意
※パージ部に1MPa以上の高圧がかからないようにしてください。