カネモ商事
カネモ商事の 衣服関連
カネモ商事の 介護用エプロン
カネモ商事の 食事用エプロン
LOr食事用エプロン ピンクチェック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
56661870
品番
99527
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥1,417
販売価格(税別)
¥
1,288
バスケットに入れる
カラフルで食事が楽しくなるエプロンしっかりした生地で、洗濯機の使用もOK。
仕様
撥水・防水
材質
ポリエステル
色
ピンクチェック
サイズ
フリー
寸法(幅W×長さL)(cm)
73×95
アズワン品番
68-9517-32