中部物産貿易
中部物産貿易の 手袋・マスク・感染予防
中部物産貿易の エプロン・ガウン 医療・検査用
PPアイソレーションガウン 10着入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10着)
注文コード
56661915
品番
PAG-02
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥2,022
販売価格(税別)
¥
1,838
バスケットに入れる
通気性に優れた不織布のアイソレーションガウン。
袖口シャージで優しくフィットします。
仕様
腰部、首部:紐結び、袖口:ニット付
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
125
裄丈(cm)
95
アズワン品番
68-9516-58
素材
ポリプロピレン不織布